Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Ladungssicherung
>
Expanderseil
>
Artikel
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 5 mm grau 50 m
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6676-14.0027.3
Hersteller:
VKF Renzel
Herst.-Nr.:
4011432175736
EAN/GTIN:
4011432175736
Suchbegriffe:
Elastisches Seil
Expanderseil
Gummi-Spannseil
Verzurrleine
Material: Polypropylen / Gummi; Seilstärke: 5 mm; Farbe: grau; Rollenlänge: 50 m. für eine einfache und schnelle Bannerbefestigung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Rollenlänge:
50 m
Material:
Polypropylen / Gummi
Seilstärke:
5 mm
... >
Außenwerbung
>
Bannerrahmen
>
Spannsets
Weitere Suchbegriffe:
Kunstfaser-Seil
,
Kunststoffseil
,
Kunststoffseile
,
Polypropylen-Seil
,
expanderseil 5mm
,
elastisches seil
,
kunststoffseil 5mm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 41,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 41,04*
€ 48,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 40,76*
€ 48,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 38,71*
€ 46,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,69*
€ 44,85
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 36,38*
€ 43,29
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 30,47*
€ 36,26
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 10 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432175743
€ 84,14*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 10 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432222324
€ 84,40*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 12 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432181607
€ 126,12*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 12 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432205907
€ 125,92*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 12 mm weiß 50 m
VKF Renzel
4011432053195
€ 126,02*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 5 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432229231
€ 40,92*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 5 mm weiß 50 m
VKF Renzel
4011432253168
€ 40,83*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 10 m
VKF Renzel
4011432197448
€ 11,36*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 20 m
VKF Renzel
4011432197455
€ 20,44*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm grau 50 m
VKF Renzel
4011432229255
€ 42,19*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm schwarz 10 m
VKF Renzel
4011432205884
€ 11,36*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm schwarz 20 m
VKF Renzel
4011432205891
€ 20,38*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm schwarz 50 m
VKF Renzel
4011432222300
€ 42,29*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 10 m
VKF Renzel
4011432205877
€ 11,30*
Ähnlich
Gummiseil / Polypropylen-Seil / Seil zur Bannerbefestigung | 6 mm weiß 20 m
VKF Renzel
4011432229248
€ 20,37*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.