Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SKBW Kegelbürste Ø 100mm Drahtstärke 0,30mm 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353094
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353094
EAN/GTIN:
     4011890074930
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste stahl
kegelbürste
kegelbürste 100 mm
Stahl-Kegelbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Vereinigt die Vorteile von Topf- und Rundbürsten • MKBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 10 x 20 x M14
Produktform:
gewellter Draht
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: topfbürste, rundbürste, zopfbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 9,75*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 37,46*
€ 37,46*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 28,62*
€ 39,58*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,46*
€ 44,58
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 3,746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.