Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HPB Pinselbürste Ø 25mm coarse


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353044
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353044
EAN/GTIN:
     4011890073308
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Pinselbürste
Pinselkopfbürste
pinselbürste edelstahl
pinselbürste
Pinselbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Borstenfarbe Rot: coarse= K80 (SIC) • Borstenfarbe Blau: fine= K180 (AO) • Auch zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
25 x 25 x 6,0
Stück Gewicht:
0,042 KG
Maximale Drehzahl:
4500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
coarse
Weitere Suchbegriffe: pinselbürste 25mm, kegelbürste, topfbürste, rundbürste, zopfbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 9,58*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 51,68*
€ 51,68*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 39,23004*
€ 53,96004*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,68*
€ 61,50
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (€ 4,30667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.