Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HRB Rundbürste Ø 50mm fine


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353041
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353041
EAN/GTIN:
     4011890073278
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
flächenbürste 50 mm edelstahl
Topfbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Borstenfarbe Rot: coarse • Borstenfarbe Blau: fine • Zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
50 x 17 x 6,0
Stück Gewicht:
0,049 KG
Maximale Drehzahl:
4500 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
fine
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe edelstahl, flächenbürste, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 3,843*
€ 3,843*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 2,93*
€ 4,02*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 9,45*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,843*
€ 4,57317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.