Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS HRB Rundbürste 75 x 12 x 16 x 6,0mm coarse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353036
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353036
EAN/GTIN:
     4011890073223
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste edelstahl
rundbürste
Rundbürste mit abrasiven Schleifborsten für die Bearbeitung von Edelstahl, Stahl, Holz und NE-Metallen. • Lange Lebensdauer • Gleichmäßige Schleifleistung durch permanentes Freisetzen von Korn • Auch zum Strukturieren von Holz geeignet
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
75 x 12 x 16 x 6,0
Stück Gewicht:
0,056 KG
Maximale Drehzahl:
4500 U/min
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer | Bohrmaschine
Qualitätsstufe:
TOPline
Körnung Vlies:
coarse
Weitere Suchbegriffe: rundbürste 75mm, zopfbürste, scheibenbürste, stahlbürste, stahldrahtbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 4,307*
€ 4,307*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,29*
€ 4,50*
20 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,93*
€ 9,93*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,307*
€ 5,12533
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.