Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SKBW Kegelbürste Ø 100mm Drahtstärke 0,30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353025
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353025
EAN/GTIN:
     4011890073117
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kegelbürste
kegelbürste stahl
kegelbürste
kegelbürste 100 mm
Stahl-Kegelbürste mit gewelltem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für flexibles Arbeiten • Vereinigt die Vorteile von Topf- und Rundbürsten • MKBW: Vermessingt für höheren Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 10 x 20 x M14
Produktform:
gewellter Draht
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Drahtstärke:
0,3 mm
Weitere Suchbegriffe: topfbürste, rundbürste, zopfbürste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 4,46*
€ 4,46*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,40*
€ 5,17*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,27*
€ 59,25*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.