Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS STBZ Topfbürste Ø 65mm Drahtstärke 0,50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-353009
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     353009
EAN/GTIN:
     4011890072950
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bürstenscheibe
Flächenbürste
Topfbürste
topfbürste stahl m14 65x0,50
Stahl-Topfbürste mit gezopftem Stahldraht für den Einsatz auf Winkelschleifern. • Für hohe Reinigungsleistung • Zum Entfernen starker Verkrustungen • Abnehmbarer Stützring für längere Lebenszeit (ab 75 mm)
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
65 x 20 x M14
Produktform:
gezopfter Draht
Stück Gewicht:
0,246 KG
Maximale Drehzahl:
12500 U/min
Materialeignung:
Stahl
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Drahtstärke:
0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: bürstenscheibe m14, bürstenscheibe zopf, topfbürste, stahldraht topfbürste, kegelbürste, rundbürste, zopfbürste, en 1083-2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,09*
€ 5,09*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,88*
€ 5,87*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,77*
€ 59,74*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.