Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVSW Reinigungsvlieswalze 100 x 100 x 19,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305409
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305409
EAN/GTIN:
     4011890080337
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
vliesschleifer
vliesfächerschleifer
fächerschleifer
polieren
Reinigungsvlies-Walze für den Einsatz auf Satiniermaschinen zum Entfernen von Lack und Rost. • Offene Struktur, dadurch kein Zusetzen • Hohe Kornkonzentration für hohe Reinigungsleistung • Aus Ringen gefertigt, dadurch deutlich höhere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 100 x 19,00
Stück Gewicht:
0,48 KG
Maximale Drehzahl:
5000 U/min
Materialeignung:
Edelstahl | Stahl | Holz
Maschineneignung:
Satiniermaschine
Qualitätsstufe:
PROline
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 91,44*
€ 91,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,77*
€ 96,72*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,08*
€ 149,69*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.