Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVS GS Reinigungsvlies 100 x 13 x 13,00mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305407
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305407
EAN/GTIN:
     4011890079287
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
rhodius schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe 100 x 13
Reinigungsvlies zum Aufspannen auf den passenden SVS PIN für das Entfernen von Rost und Lack. • Der offene Aufbau verhindert ein Zusetzen • Hohe Kornkonzentration für hohen Materialabtrag
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
100 x 13 x 13,00
Stück Gewicht:
0,044 KG
Maximale Drehzahl:
8000 U/min
Maschineneignung:
Geradschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Weitere Suchbegriffe: reinigungsvlies, reinigungsscheibe, csd scheibe, nylon scheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,93*
€ 11,48*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 53,07*
€ 53,07*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 43,34*
€ 56,92*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,07*
€ 63,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 5,307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.