Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVS MINI Reinigungsvlies 50 x 30 x 6,0mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-305406
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     305406
EAN/GTIN:
     4011890079270
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifvliesscheibe
rhodius schleifvliesscheibe
schleifvliesscheibe
Reinigungsvlies auf 6 mm Schaft zum Entfernen von Rost und Lack. • Hohe Lebensdauer durch dichten Besatz • Starker Materialabtrag durch hohe Kornkonzentration
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
50 x 26 x 6,0
Stück Gewicht:
0,045 KG
Maximale Drehzahl:
12100 U/min
Maschineneignung:
Geradschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Weitere Suchbegriffe: reinigungsvlies, reinigungsscheibe, csd scheibe, nylon scheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 12,00*
Lager 65DEM
unbekannt
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 58,32*
€ 58,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 47,35*
€ 64,35*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,32*
€ 69,40
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (€ 5,832* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.