Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RHODIUS SVS PACK Reinigungsvlies 125 x 22,23mm 3 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Verpackungsbild
Artikel-Nr.:
     65DEM-211316
Hersteller:
     Rhodius Abrasives
Herst.-Nr.:
     211316
EAN/GTIN:
     4011890124475
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
reinigungsvlies
reinigungsscheibe
csd scheibe
nylon scheibe
Schleifvlies-Scheibe für extrem starke Reinigungsleistung und starken Abtrag. • Material schonend • Hohe Reinigungsleistung
Weitere Informationen:
Produktabmessung:
125 x 22,23
Produktform:
Reinigungsvlies gekröpft
Stück Gewicht:
0,293 KG
Maximale Drehzahl:
9630 U/min
Materialeignung:
Stahl | NE-Metalle | Holz
Maschineneignung:
Freihand Winkelschleifer
Qualitätsstufe:
PROline
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 65DEM
unbekannt
€ 5,50*
ab € 27,33*
€ 27,33*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,56*
€ 50,18*
Preise: Lager 65DEM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,33*
€ 32,52
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (€ 9,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 65DEM
Versand: Lager 65DEM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 65DEM
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.