Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A
epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A
Artikel-Nr.:
     6593-epi-18153N
Hersteller:
     epi
Herst.-Nr.:
     18153N
EAN/GTIN:
     4011986190247
Suchbegriffe:
epi
Vario
FixRührer
Edelstahl

epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A

Lieferumfang: Je Scheibe eine Befestigungsschraube und ein Sechskantschlüssel

Materialien: Empfohlen zum Mischen von flüssigen bis mittelviskosen Materialien in der Bauindustrie und chemischen Industrie

    Weitere Informationen:
    Ø - Drehrichtung:
    150 mm - Mischwirkung von oben nach unten
    Breite:
    150.00 mm
    Höhe:
    150.00 mm
    Technische Daten:
    <p>Zur Auswahl: <ul> <li>epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A, Ø 150 mm, Mischwirkung von oben nach unten <li>epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A, Ø 150 mm, Mischwirkung von unten nach oben <li>epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A, Ø 120 mm, Mischwirkung von oben nach unten <li>epi Rührscheibe VarioFix Edelstahl V2A, Ø 120 mm, Mischwirkung von unten nach oben
    Weitere Suchbegriffe: Rührscheibe, V2A
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 43,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,43*
    € 69,53
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,64*
    € 68,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 54,37*
    € 64,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,49*
    € 62,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 51,17*
    € 60,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,68*
    € 51,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.