Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
cut360 Hippe Gertel Machete für Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
Artikel-Nr.:
     6593-cut360-TR41606
Hersteller:
     Cut360
Herst.-Nr.:
     BH1200-01
EAN/GTIN:
     4044385341606
Suchbegriffe:
Gertel
Machete
machete

Die cut360 Gertel Machete können Sie als spezielle Handsichel für Arbeiten in Wald und Garten verwenden. Sie dient sowohl den Fortgeschrittenen als auch den Privatanwendern für die Jungwuchspflege, für das Aushauen von Niedrigwuchs und zum Entasten von Sträuchern und Büschen. Die kopflastige Form der Gertel vermindert den Krafteinsatz und ermöglicht ein effektives Arbeiten. Durch den stabilen Holzgriff liegt das Forstwerkzeug gut in der Hand.

Hinweis: Das Blatt ist aus Sicherheitsgründen nicht geschliffen und kann nach Lieferung individuell bearbeitet werden. Es soll vor dem ersten Gebrauch geschärft werden. Wir empfehlen Ihnen dafür unsere Abziehsteine von Kirschen oder Magma. Zur Reinigung nach dem Gebrauch eignen sich die Reinigungsartikel von beko.

Weitere Informationen:
Größe:
klein
Länge:
265.00 mm
Breite:
45.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Technische Daten:
<p><u>Größe (klein/mittel/groß): <ul> <li>Nettogewicht: 388 g / 464 g / 560 g <li>Gesamtlänge: 265 mm / 310 mm / 365 mm <li>Grifflänge: 145 mm / 145&nbsp;mm / 150&nbsp;mm <li>Schneidelänge: 140 mm / 190 mm / 225 mm <li>Schneidebreite: 45 mm / 50 mm / 60 mm <li>Schneidedicke: 4 mm / 4 mm / 5 mm&nbsp; <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: cut360, Hippe, für, Gartenarbeit, Unkrautbekämpfung, Gras, Gemüse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.