| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2399900006 Herst.-Nr.: 23999 00006 EAN/GTIN: 4019379012930 |
| |
|
| | |
| Sortiment aus in Deutschland gefertigten Premium Bi-Metall Sägeblättern für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Das Sortiment besteht aus jeweils 2 Sägeblättern OSZ 22101 mit geschränkter Hobelverzahnung für Schnitte in allen Holzarten mit Metallrückständen bis 4,0 mm, Kunststoffe und Gipskarton. 3 x OSZ 12605 Weitere Informationen: | | Länge: | 195.00 mm | Breite: | 30.00 mm | Bullet 1: | Universal-Sortiment 221 - Alle Holzarten mit Metallrückständen und Mauerwerkrückständen; Kunststoffe, Gipskarton. 222 - Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall. 223 - Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Material Bi-Metall | Bullet 4: | Inhalt 6 Stück - WILPU OSZ SORT - Made in Germany | Technische Daten: | <ul><li>Universal-Sortiment 221 - Alle Holzarten mit Metallrückständen und Mauerwerkrückständen; Kunststoffe, Gipskarton. 222 - Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall. 223 - Alle Holzarten, Kunststoffe, Gipskarton, dünne Bleche, Aluminium, Buntmetall.<li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil<li>Material Bi-Metall<li>Inhalt 6 Stück - WILPU OSZ SORT - Made in Germany |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz, Kunststoffe, Gipskarton, Mauerwerk, Bleche, Aluminium, Buntmetall, Bi, Metall, Fein, Multi, Talent, Master, Super, Cut, Bosch, OIS, Starlock, Plus, Max, Craftsman, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Ridgid, Rockwell, Ryobi, Skil |
| | |
| |