| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WILPU-2312600001 Herst.-Nr.: 23126 00001 EAN/GTIN: 4019379012770 |
| |
|
| | |
| In Deutschland gefertigtes Premium Sägeblatt aus Kohlenstoffstahl für den Einsatz in oszillierenden Elektrowerkzeugen. Die Starlock-Aufnahme aus Edelstahl ist mit dem Sägeblatt verschweisst. Die dreifach geschliffene Japan-Verzahnung sorgt für hervorragende Schnittqualität und eignet sich für präzise, schnelle Schnitte in allen Holzarten, weichen Kunststoffen und Gipskarton. Die kürzeren und speziell geschliffenen Zähne an den Aussenkanten des Blattes verhindern auch bei hohen Schnittgeschwindigkeiten das Herausbrechen der Zähne bei Tauchschnitten. Das schmale und taillierte Blatt gewährleistet eine schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt. Weitere Informationen: | | Länge: | 95.00 mm | Breite: | 20.00 mm | Bullet 1: | Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit dreifach geschliffener Japanverzahnung; präziser, schneller Schnitt; alle Holzarten, weiche Kusnstsoffe, Gipskarton. | Bullet 2: | passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil | Bullet 3: | Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm | Bullet 4: | Material HCS | Bullet 5: | Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 12601 - Made in Germany | Technische Daten: | <ul> <li>Schmales, tailliertes Blatt für schnelle Spanabfuhr und guten Sägefortschritt mit dreifach geschliffener Japanverzahnung; präziser, schneller Schnitt; alle Holzarten, weiche Kusnstsoffe, Gipskarton. <li>passend zu Fein MultiTalent Fein MultiMaster Fein SuperCut Bosch OIS + Starlock Bosch Starlock Plus Bosch Starlock Max Craftsman Hitachi Makita Metabo Milwaukee Ridgid Rockwell Ryobi Skil <li>Länge 50mm ; Höhe 35mm ; Schnittlänge 35mm <li>Material HCS <li>Inhalt 1 Stück - WILPU OSZ 12601 - Made in Germany <p><b>Hersteller-Referenznummern: <p>Fein 6 35 02 126 21 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Oszillierendes, Sägeblatt, oszillierendes, Wilpu, STARLOCK, Holz, Kunststoff, Gipskarton |
| | |
| |