Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 74 Silikonspray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 74 Silikonspray 400 ml
WEKEM WS 74 Silikonspray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS74.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     311000740400
EAN/GTIN:
     4260205361375
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonspray
silikonspray 400 ml
silikonspray
silikonspray wekem

WS 74 ist ein universelles Schmier-, Trenn-, Gleit-, Schutz- und Imprägniermittel zur dauerhaften Pflege und Schutz von Gummi, Metall und Kunststoffen. Beseitigt Quietsch- und Laufgeräusche, ist wasserfest und witterungsbeständig, antistatisch und staubabweisend. Ideal für Industrie, Handwerk, Auto, Sport etc., wirkt schnell und zuverlässig.

Eigenschaften:
- verhindert Oxidation und Korrosion an Metallteilen
- schützt Kautschukteile gegen Austrocknen
- schützt gegen Vereisen
- wasserabstoßend
- Kombination verschiedener hochwertiger Silikone
- enthält umweltfreundliches Treibgas  Technische Daten:    Geruch:   typisch nach Lösemittel  Farbe:   farblos  Lagertemperatur:   +5 °C bis max. +25 °C

Anwendung:
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur besseren Haftung sollten die Formstücke fettfrei, sauber und trocken sein. Die Stärke des Silikonfilms lässt sich durch die Dauer des Einsprühens regulieren, jedoch sollte nur kurze Zeit gesprüht werden. Je größer der Sprühabstand desto feiner und gleichmäßiger wird der Silikonfilm.

Haltbarkeit:
24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Weitere Informationen:
Länge:
200.00 mm
Breite:
65.00 mm
Höhe:
65.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Fettloses Gleit-, Trenn- und Pflegemittel
Bullet 3:
verhindert Elektrische Aufladung
Bullet 4:
Formentrennmittel
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas | H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 74, 400, Aerosol, WEKEM, Gummipflege, Imprägnierspray, Trennmittel, Trennspray, Sprühdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
11
1
€ 4,50*
ab € 4,08*
€ 5,99*
18 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,73*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,0102* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.