Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 640 Kupferpaste 1000 g Weithalsdose


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
WEKEM WS 640 Kupferpaste 1000 g Weithalsdose
WEKEM WS 640 Kupferpaste 1000 g Weithalsdose
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS640.1000
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     3512006401000
EAN/GTIN:
     4260205361276
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferpaste
Weithalsbehälter
Weithalsdosen
kupferpaste 1kg

WS 640 verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen. WS 640 schützt, trennt und schmiert, auch bei hohen Temperaturen. Ideal an Motoren, Pumpen, Getrieben, Bremsanlagen, etc. - Profiqualität für Industrie, Handwerk und KFZ. Die Großpackung für den tä

Weitere Informationen:
Länge:
158.00 mm
Breite:
98.00 mm
Höhe:
96.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 1 kg
Bullet 2:
Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen
Bullet 3:
Verbesserte Rezeptur
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 1 kg <li>Verhindert Korrosion, Festfressen und Festbrennen <li>Verbesserte Rezeptur
GHS:
GHS09
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kupferpaste, wekem kupferpaste, WS, 640, 1000, Anti, Seize, Kupfer, WEKEM, Spezialschmierstoff, Trennmittel, Gegen, Festbrennen, Weithalsdose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
4
1
pro Kilogramm
€ 4,50*
ab € 27,27*
€ 36,54*
17 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 32,14*
€ 40,36*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 36,54*
€ 43,48
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 36,26*
€ 43,15
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 34,47*
€ 41,02
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 33,31*
€ 39,64
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 32,50*
€ 38,68
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 27,27*
€ 32,45
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.