| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-WS44.400 Herst.-Nr.: 301000440400 EAN/GTIN: 4260205361122 |
| | |
|
| | |
| WS-44 wurde speziell für Elektronikbauteile entwickelt. Reinigt und pflegt elektrische Kontakte und Metalle durch gleichbleibende Sprühverteilung. Es verdrängt Feuchtigkeit auf den elektronischen Bauteilen und schützt die Kontakte vor Korrosion und Oxidation. Eigenschaften: - reinigt und pflegt elektrische Kontakte und Metallteile - schützt Kontakte vor Korrosion und Oxidation - verdrängt Feuchtigkeit - gleichbleibendes Sprühverhalten Anwendung: Dose vor Gebrauch schütteln. Verschmutzte Stellen an Kabeln, Steckern oder Verteilerkappen etc. besprühen und kurz einwirken lassen. Überschüssiges Material mit einem Lappen entfernen. Wichtig: Alle Bauteile vor dem Einsprühen spannungsfrei schalten! Lagerfähigkeit: 24 Monate bei Lagerung zwischen +5 °C bis max. +25 °C. Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Weitere Informationen: | | Länge: | 200.00 mm | Breite: | 65.00 mm | Höhe: | 65.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 400 ml | Bullet 2: | Speziell für Elektronikbauteile | Bullet 3: | Verdrängt Feuchtigkeit | Bullet 4: | schützt Kontakte | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 400 ml <li>Speziell für Elektronikbauteile <li>Verdrängt Feuchtigkeit <li>schützt Kontakte Technische Daten: Geruch: typisch Farbe: farblos Lagertemperatur: +5 °C bis max. +25 °C | GHS: | GHS02 | Gefahrenhinweis: | H220 Extrem entzündbares Gas | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | G |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktreinigungsöl, Kontaktspray, Steckverbinderreiniger, elektronikspray 400ml, kontakt reiniger, WS, 44, 400, Aerosol, WEKEM, Sprühdose |
| | |
| |