Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 2600 Terassen- und Hofreiniger 5 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 2600 Terassen- und Hofreiniger 5 Liter Kanister
WEKEM WS 2600 Terassen- und Hofreiniger 5 Liter Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS2600.5
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     413226000005
EAN/GTIN:
     4260205360842
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
WS
2600
5
Hofreiniger

Breitbandkonzentrat zum Entfernen von Moos und Witterungseinflüssen auf allen Hof- und Pflasteroberflächen. Sehr ergiebig und schnell wirksam. Oft reicht schon eine Anwendung. Schützt vor erneutem Bewuchs durch Langzeitformel. Stark verdünnbar.

Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Breite:
130.00 mm
Höhe:
240.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 5 Liter
Bullet 2:
Breitbandkonzentrat zum Entfernen von Moos und Grünbelag
Bullet 3:
Sehr ergiebig
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 5 Liter <li>Breitbandkonzentrat zum Entfernen von Moos und Grünbelag <li>Sehr ergiebig
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Terassenreiniger, WEKEM, Kanister, alkalisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 10,802* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.