Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 2600 Terassen- und Hofreiniger 10 Liter Kanister


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 2600 Terassen- und Hofreiniger 10 Liter Kanister
WEKEM WS 2600 Terassen- und Hofreiniger 10 Liter Kanister
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS2600.10
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     413226000010
EAN/GTIN:
     4260205360835
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
WS
2600
10
Hofreiniger
Breitbandkonzentrat zum Entfernen von Moos und Witterungseinflüssen auf allen Hof- und Pflasteroberflächen. Sehr ergiebig und schnell wirksam. Oft reicht schon eine Anwendung. Schützt vor erneutem Bewuchs durch Langzeitformel. Stark verdünnbar.
Weitere Informationen:
Länge:
230.00 mm
Breite:
190.00 mm
Höhe:
300.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 10 Liter
Bullet 2:
Breitbandkonzentrat zum Entfernen von Moos und Grünbelag
Bullet 3:
Sehr ergiebig
Technische Daten:
<ul><li>Inhalt 10 Liter<li>Breitbandkonzentrat zum Entfernen von Moos und Grünbelag<li>Sehr ergiebig
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H315 Verursacht Hautreizungen | H318 Verursacht schwere Augenschäden | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen | H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Terassenreiniger, WEKEM, Kanister, alkalisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
2
€ 4,50*
ab € 93,04*
€ 116,43*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,22*
€ 158,02*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,32*
€ 131,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,04*
€ 110,72
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 9,304* pro Liter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.