Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WS 1100 Power Bremsenreiniger 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WS 1100 Power Bremsenreiniger 400 ml
WEKEM WS 1100 Power Bremsenreiniger 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WS1100.400
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     313011000400
EAN/GTIN:
     4260205365601
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsenreiniger
wekem bremsenreiniger
bremsenreiniger
bremsenreiniger 400ml
Power Bremsenreiniger beseitigt Öl- und fetthaltige Verschmutzungen von verschiedenen Oberflächen und Materialien. Er ist der ideale Reiniger für den Einsatz in Industrie, Handwerk, Reparatur, Montage, Wartung und Instandsetzung. Entfernt porentief Fett,
Weitere Informationen:
Bullet 1:
Inhalt 400 ml
Bullet 2:
Mikroaktiv
Bullet 3:
Schnellverdunstend
Technische Daten:
<ul><li>Inhalt 400 ml<li>Mikroaktiv<li>Schnellverdunstend
GHS:
GHS02
Gefahrenhinweis:
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar | H280 Enthält Gas unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: WS, 1100, 400, Kaltentfetter, Sprühreiniger, Sprühdose, Aerosol, WEKEM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,007* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.