Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 321 SUPERFLEX RTV-Industriesilikon weiß 12x 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 321 SUPERFLEX RTV-Industriesilikon weiß 12x 310 ml
WEKEM WK 321 SUPERFLEX RTV-Industriesilikon weiß 12x 310 ml
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK321.300x12
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     2311103210310x12
EAN/GTIN:
     4044385037417
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
WK
321
300
Industriesilikon

WK-321 ist extrem vielseitig einsetzbar. Klebt und dichtet auf vielen Materialien im Industrie-, Bau-, Glas-, Metall- und Sanitärbereich. Säurefrei und geruchsneutral, dauerelastisch und alterungsbeständig, für den Innen- und Außenbereich, sehr gute Haftung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Eigenschaften:
- haftet auf vielen bauüblichen Materialien
- reagiert mit luftfeuchtigkeit
- dauerhaft elastisch
- beständig gegen Witterungseinflüsse
- UV- und alterungsbeständig
- kennzeichungsfrei  Technische Daten:    Farbe:   weiß  Chemische Basis:   Oxim  Dichte:   1,0 g/ml  Hautbildung:   ca. 5 - 10 Minuten  Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:   ca. 2 mm in 24 h bei +23 °C  Bruchdehnung:   400 % (DIN53504)  Zugscherfestigkeit:    1 MPa (DIN53504  E-Modul 100 %:   0,3 MPa (DIN5304)  Temperaturbeständigkeit   -20 °C bis +100 °C  Verarbeitungstemperatur:   +5 °C bis +40 °C

Anwendung:
Superflex RTV-Silikon hat auch ohne Primer eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, wie z. B. Glas, glasierte Oberflächen, Porzellan, sowie viele Kunststoffe. Auch für die Verklebung von Metall geeignet

Achtung:
Nicht geeignet für die Anwendung auf: Paraffin, Wachs, PP, PE, PTFE und bitumenhaltigen Untergründen. Die Haftflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Alle Oberflächen mit WS 2000 Profi Sprühreiniger vorreinigen / entfetten. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Bemerkung:
Bedingt durch die fungizide Einstellung darf Superflex RTV-Silikon nicht beim Aquarienbau verwendet werden. Superflex RTV-Silikon kann nicht überstrichen werden.

Haltbarkeit:
12 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Inhalt 12 Kartuschen mit jeweils 310 ml
Bullet 2:
Sehr gute Haftung
Bullet 3:
Vielseitig einsetzbar
Bullet 4:
Für Industrie und Baubereich
Bullet 5:
weiß
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 12 Kartuschen mit jeweils 310 ml <li>Sehr gute Haftung <li>Vielseitig einsetzbar <li>Für Industrie und Baubereich <li>weiß
Gefahrenhinweis:
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,27055* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,40*
€ 120,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,62*
€ 117,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.