Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEKEM WK 222 WK-FLEX Sanitärsilikon grau 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEKEM WK 222 WK-FLEX Sanitärsilikon grau 310 ml
WEKEM WK 222 WK-FLEX Sanitärsilikon grau 310 ml
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-WK222.300
Hersteller:
     WEKEM
Herst.-Nr.:
     2211202220300
EAN/GTIN:
     4260205360392
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Naturstein-Silikon
Natursteinsilikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon

WK-222 ist ein vielseitig einsetzbarer Dichtstoff für den Sanitär- und Küchenbereich, Fenster-, Glas-, Industrie- u. Fahrzeugbau, acetatver-netzend, haftstark, fungizid ausgerüstet, dauerelastisch und alterungs-beständig, für den Innen- u. Außenbereich.

Eigenschaften:
- dauerelastisch
- witterungsbeständig
- alterungsbeständig
- acetatvernetzend
- kennzeichungsfrei  Technische Daten:    Farbe:   grau  Chemische Basis:   Acetat  Temperaturbeständig:   -40 bis +120 °C  Verarbeitungstemperatur:   +5 bis +30 °C  Hautbildung:   ca.10 Minuten  Aushärtung bei 55 % Luftfeuchte:   ca. 2 mm in 24 h bei +23 °C  Dichte:   0,99 g/ml  Zugfestigkeit:   2 MPa  Shore Härte A:   ca. 20

Anwendung:
Flex Sanitär-Silikon hat auch ohne Primer eine hervorragende Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen, wie z. B. Glas, glasierte Oberflächen, Porzellan sowie Kunststoff und Metall.

Achtung:
Nicht geeignet für die Anwendung auf: Beton, Naturstein, PP, PE, PTFE und bitumenhaltigen Untergründen. Die Haftflächen müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Alle glatten Oberflächen mit WS 2000-500 Profi Sprühreiniger vorreinigen / entfetten. Haftprüfungen vor Anwendung werden empfohlen.

Bemerkung:
Bedingt durch die fungizide Einstellung darf Flex Sanitär-Silikon nicht beim Aquarienbau verwendet werden. Bei Vernetzung werden geringe Mengen Essigsäure frei. Dadurch können u. a. alkalische Untergründe angegriffen werden. Flex Sanitär-Silikon kann nicht überstrichen werden.

Haltbarkeit:
18 Monate ab Lieferdatum im ungeöffneten Gebinde, bei trockener Lagerung und einer Temperatur von +5 °C bis +25 °C

Weitere Informationen:
Länge:
238.00 mm
Breite:
68.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 310 ml
Bullet 2:
Vielseitig einsetzbar
Bullet 3:
Für Sanitär und Küchenbereich
Bullet 4:
grau
Bullet 5:
pilzhemmend
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 310 ml <li>Vielseitig einsetzbar <li>Für Sanitär und Küchenbereich <li>grau <li>pilzhemmend
Gefahrenhinweis:
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilicon, Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon grau 310 ml, naturstein-silikon, sanitär-silicon silbergrau, WK, 222, 300, WEKEM, Fugendichtstoff, Fugendichtmasse, Bad, Fugenmasse, Kartusche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,43*
€ 8,24*
Lager 6593
8
1
€ 4,50*
ab € 5,94*
€ 8,50*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
1 Stück enthält 310 Milliliter (ab € 0,01917* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.