Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest
Loxeal 83-54-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-83.54.050
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1111383540050
EAN/GTIN:
     4044385033037
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungskleber
Fügeklebstoff

Hochfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung an Schrauben und Muttern aller Art. Auch bei öligen Oberflächen einsetzbar. Die Demontage der Klebeverbindung ist möglich. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und  viele Chemikalien.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- hochfeste Gewindesicherung
- sichert, befestigt, dichtet
- Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindebefestigungen
- auch als Fügeprodukt zum Einkleben von Buchsen und Lagern einsetzbar  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    3  Farbe:    grün  Gewindeverbindungen:    M20  bis max. Spalt:    0,15 mm  Viskosität:  450 - 650 mPa.s bei +25 °C LT  Aushärtung Handfestigkeit:    10 - 20 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    1 - 3 Stunden  Losbrechmoment:    25 - 35 Nm (ISO 10964)  Weiterdrehmoment:    50 - 65 Nm (ISO 10964)  Zugscherfestigkeit:   15 - 20 N/mm² (ISO 10123)  Temperatureinsatzbereich:    - 55 bis +200 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Länge:
158.00 mm
Breite:
76.00 mm
Höhe:
60.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Festigkeit 15-20 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 450-650
Bullet 4:
grün
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Festigkeit 15-20 N/mm² <li>Viskosität 450-650 <li>grün
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 83, 54, hochfest, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,2896* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.