| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-70.14.250 Herst.-Nr.: 1111370140250 EAN/GTIN: 8029822057087 |
| | |
|
| | |
| Hochfeste Gewindesicherung. Kapillarer Typ. Zu verwenden bei bereits montierten Teilen oder zum Abdichten von Metall-Porosität. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. Hinweis: Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten. Eigenschaften: - hochfeste Gewindesicherung - kapillarer Typ - zu verwenden bei bereits montierten Teilen - zum Abdichten von Metall-Porosität Technische Eigenschaften: Festigkeit Klasse: 3 Farbe: grün Gewindeverbindungen: M 5 bis max. Spalt: 0,07 mm Viskosität: 10 - 20 mPa.s bei +25 °C LT Aushärtung Handfestigkeit: 10 - 20 Minuten Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden Losbrechmoment: 10 - 25 Nm (ISO 10964) Weiterdrehmoment: 25 - 40 Nm (ISO 10964) Zugscherfestigkeit: 8 - 12 N/mm² (ISO 10123) Temperatureinsatzbereich: - 55 bis +150 °C Haltbarkeit: 12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten 1 = niedrigfest – leichte Demontage 2 = mittelfest – normale Demontage 3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar Viskosität Brookfield HT= hoch Tixotrop MT= mittel Tixotrop LT= leicht Tixotrop Scherfestigkeit Gewindeteile Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8 Mutternhöhe 0,8 d Farbe F= Fluoreszierend bei UV Licht Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 90.00 mm | Breite: | 90.00 mm | Höhe: | 230.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 250 ml | Bullet 2: | Festigkeit 8-12 N/mm² | Bullet 3: | Viskosität 10-20 | Bullet 4: | grün | Technische Daten: | <ul> <li>Inhalt 250 ml <li>Festigkeit 8-12 N/mm² <li>Viskosität 10-20 <li>grün | GHS: | GHS07 | Gefahrenhinweis: | H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | GHSSIGNAL: | A |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff hochfest, komponentenkleber, Dichtung, Sicherung, 70, 14, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 49,70* | € 56,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 45,31* | € 57,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 57,96* | € 73,01* | | | | Lager 6593 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 109,09* | € 130,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6593 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,43636* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6593 | | Versand: Lager 6593 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|