Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 70-14-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 70-14-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest
Loxeal 70-14-050 Schraubensicherung 50 ml hochfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-70.14.050
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1151370140050
EAN/GTIN:
     8029822057056
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff

Hochfeste Gewindesicherung. Kapillarer Typ. Zu verwenden bei bereits montierten Teilen oder zum Abdichten von Metall-Porosität.

Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibration, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwasserstoffe und  viele Chemikalien.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- hochfeste Gewindesicherung
- kapillarer Typ
- zu verwenden bei bereits montierten Teilen
- zum Abdichten von Metall-Porosität  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    3  Farbe:    grün  Gewindeverbindungen:    M 5  bis max. Spalt:    0,07 mm  Viskosität:   10 - 20 mPa.s bei +25 °C LT  Aushärtung Handfestigkeit:    10 - 20 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    1 - 3 Stunden  Losbrechmoment:    10 - 25 Nm (ISO 10964)  Weiterdrehmoment:    25 - 40 Nm (ISO 10964)  Zugscherfestigkeit:    8 - 12 N/mm² (ISO 10123)  Temperatureinsatzbereich:    - 55 bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Länge:
168.00 mm
Breite:
86.00 mm
Höhe:
8.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 ml
Bullet 2:
Festigkeit 8-12 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 10-20
Bullet 4:
grün
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 ml <li>Festigkeit 8-12 N/mm² <li>Viskosität 10-20 <li>grün
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, komponentenkleber 50ml, komponentenkleber, fügeklebstoff hochfest, Dichtung, Sicherung, 70, 14, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
6
1
€ 4,50*
ab € 9,37*
€ 12,60*
1
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 14,60*
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 14,58*
€ 17,67*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,1874* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Loxeal
E6023323
ab € 13,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.