| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-WEKEM-55.03.010 Herst.-Nr.: 1111255030010 EAN/GTIN: 4044385032993 |
| | |
|
| | |
| Mittelfester, anaerober Klebstoff zur Sicherung an Schrauben und Muttern aller Art. Auch bei öligen Oberflächen einsetzbar. Die Demontage der Klebeverbindung ist möglich. Hohe Beständigkeit gegen Hitze, Korrosion, Vibrationen, Wasser, Gase, Öle, Kohlenwas Weitere Informationen: | | Länge: | 158.00 mm | Breite: | 92.00 mm | Höhe: | 14.00 mm | Bullet 1: | Inhalt 10 ml | Bullet 2: | Festigkeit 9-13 N/mm² | Bullet 3: | Viskosität 1700-9000 | Bullet 4: | blau | Technische Daten: | <ul><li>Inhalt 10 ml<li>Festigkeit 9-13 N/mm²<li>Viskosität 1700-9000<li>blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, Dichtung, Sicherung, 54, 03, Schraube, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig |
| | |
| |