Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 43-050 Sekundenkleber 50 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 43-050 Sekundenkleber 50 gr
Loxeal 43-050 Sekundenkleber 50 gr
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-43050
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1221100430050
EAN/GTIN:
     4044385033167
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blitz-Kleber
Blitzkleber
Sekunden-Kleber
Sekundenkleber

Universell einsetzbar, schnellhärtend, für saugende und poröse Werkstoffe wie Leder, und Holz. Auch geeignet für Metall, hohr Temperaturbeständigkeit von + 120°C

Eigenschaften:
- mittelviskos
- universell einsetzbar  Technische Eigenschaften:    Chemische Basis:    ETHYL  Spezifisches Gewicht:    1,10 g/ml bei +20 °C  bis max. Spalt:    10 - 150 µm  Viskosität:   80 - 150 mPa.s bei +25 °C  Geschwindigkeit relativ:    4  Zugfestigkeit:   22 - 25 N/mm² (ISO 6922)  Zugscherfestigkeit:    15 - 20 N/mm² (ISO 4587)  Temperatureinsatzbereich:    -50 bis +80 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C

Weitere Informationen:
Länge:
20.00 mm
Breite:
40.00 mm
Höhe:
130.00 mm
Bullet 1:
Inhalt 50 g
Bullet 2:
Festigkeit 15-20 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 80-150
Bullet 4:
klar/farblos
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 50 g <li>Festigkeit 15-20 N/mm² <li>Viskosität 80-150 <li>klar/farblos
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 50gr, blitz kleber, Klebstoff, Cyan, Flasche, acrylat, schnell, ethyl, Loxeal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,5118* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,96*
€ 38,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.