Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loxeal 28-10-250 Flächendichtung 250 ml niedrigfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loxeal 28-10-250 Flächendichtung 250 ml niedrigfest
Loxeal 28-10-250 Flächendichtung 250 ml niedrigfest
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6593-WEKEM-28.10.250
Hersteller:
     LOXEAL
Herst.-Nr.:
     1114128100250
EAN/GTIN:
     8029822009093
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
anaerobe kleber

Anaerober Klebstoff für das Abdichten von Flanschverbindungen, ersetzt Feststoffdichtungen und bildet einen elastischen Film, beständig gegen Gase, Wasser, LPG, Kohlenwasserstoffe, Öl und andere Chemikalien. Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.

Hinweis:
Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich mit Wekem Profi Sprühreiniger WS 2000 zu entfetten.

Eigenschaften:
- zur Abdichtung von Flanschen und Getrieben
- bis zu einem Spalt von 0,30 mm einsetzbar
- leichte Demontage  Technische Eigenschaften:    Festigkeit Klasse:    1  Farbe:    grün / F  bis max. Spalt:    0,30 mm  Viskosität:   17 - 60 Pa.s bei +25 °C HT  Aushärtung Handfestigkeit:    20 - 40 Minuten  Aushärtung Funktionsfestigkeit:    3 - 6 Stunden  Zugscherfestigkeit:    4 - 6 N/mm² (ISO 4587)  Zugfestigkeit:    2 - 4 N/mm² (ISO 6922)  Schlagscherfestigkeit:   2 - 4 KJ/m² (ASTM D 950)  Temperatureinsatzbereich:    - 55 bis +150 °C

Haltbarkeit:
12 Monate im ungeöffneten Gebinde bei +20 °C Festigkeiten
1 = niedrigfest – leichte Demontage
2 = mittelfest – normale Demontage
3 = hochfest – nicht mehr (schwer) lösbar      Viskosität Brookfield
HT= hoch Tixotrop
MT= mittel Tixotrop
LT= leicht Tixotrop      Scherfestigkeit Gewindeteile
Schrauben M 10 x 20- Qualität 8,8
Mutternhöhe 0,8 d

Farbe
F= Fluoreszierend bei UV Licht
Thixotropie: Fähigkeit eines Klebstoffes seine Viskosität zu verringern, wenn er mechanischer Beanspruchung ausgesetzt ist.

Weitere Informationen:
Bullet 1:
Inhalt 250 ml
Bullet 2:
Festigkeit 4-6 N/mm²
Bullet 3:
Viskosität 17-60
Bullet 4:
grün
Technische Daten:
<ul> <li>Inhalt 250 ml <li>Festigkeit 4-6 N/mm² <li>Viskosität 17-60 <li>grün
GHS:
GHS07
Gefahrenhinweis:
H242 Erwärmung kann Brand verursachen. | H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. | H312 Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden | H315 Verursacht Hautreizungen | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H331 Giftig bei Einatmen | H335 Kann die Atemwege reizen | H373 Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Dichtung, Sicherung, 28, 10, elastisch, Flasche, Loxeal, anaerob, Kleber, Klebstoff, Loctite, flüssig
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 55,59*
2 Tage
4
1
€ 5,90*
ab € 58,20*
€ 72,39*
Lager 6593
4
1
€ 4,50*
ab € 108,59*
€ 129,58*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,63*
€ 145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,71*
€ 144,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,43436* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.