Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Bolzenzwinge mit KG ud Metallknebel 4003-P, 40x10, 140mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Bolzenzwinge mit KG ud Metallknebel 4003-P, 40x10, 140mm x 600mm
Hochleistungs-Bolzenzwinge mit KG ud Metallknebel 4003-P, 40x10, 140mm x 600mm
Artikel-Nr.:
     6593-Urko-1528060
Hersteller:
     URKO
Herst.-Nr.:
     1528060
EAN/GTIN:
     8421097280601
Produktinformationen "4003-P "Super-Extra""

„Super-Extra“

Schlosserzwinge - Hochleistungszwinge

Das Gewindegehäuse schützt vor Schweißpunkten und Beschädigungen und das Gewinde bleibt sauber.

Die Spindel ist dauerhaft geschmiert.

Kugellagertechnik: Weniger Reibung.

Durchschnittlich 60% mehr Druckaufbau bei gleichem Kraftaufwand gegenüber einer Standardzwinge.

Pressdruck bis zu 15.000 N!

Weitere Informationen:
Länge:
770.00 mm
Breite:
200.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.