| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Tigra-33175x10 Herst.-Nr.: 033175x10 EAN/GTIN: 4044385445892 |
| |
|
| | |
| T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. - Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 - Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten Weitere Informationen: | | Bullet 1: | Länge 13mm ; Breite 16mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 3mm ; Radius R=2,4 | Bullet 2: | Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T03SMG | Bullet 3: | T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz. | Bullet 4: | Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4 | Bullet 5: | Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten | Technische Daten: | <ul><li>Länge 13mm ; Breite 16mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 3mm ; Radius R=2,4<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T03SMG<li>T03SMG ist hervorragend geeignet für Spanplatten, sehr gut geeignet für MDF und gut geeignet für HDF, jedoch nur akzeptabel geeignet für Hartholz und schlecht geeignet für Weichholz.<li>Technische Details: Binder 3,5 % | Härte 2100 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2400 N/mm² | Zähigkeit 6,4<li>Hauptanwendung: Standard- und Mini-Wendeschneidplatten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wendeplatten, Blankett, 1, 13x16x2, 0mm, d=3, R=2, 4, 33175, 10.33175, 10, Stück, Güte, Qualität, T03SMG, Spanplatten, MDF, HDF, Hartholz, Standard, Mini |
| | |
| |