Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blankett 9 16x17,5x2,0mm d=4,0mm e=5mm R=2,6 T04F 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blankett 9 16x17,5x2,0mm d=4,0mm e=5mm R=2,6 T04F 10 Stück
Blankett 9 16x17,5x2,0mm d=4,0mm e=5mm R=2,6 T04F 10 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-15242x10
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     015242x10
EAN/GTIN:
     4044385460598
Suchbegriffe:
Tigra
Cut360
Wendeschneidplatte
Wendeschneidplatten
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF. - Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6 - Hauptanwendung: universal
Weitere Informationen:
Länge:
16.00 mm
Breite:
18.00 mm
Höhe:
2.00 mm
Bullet 1:
Länge 16mm ; Breite 17,5mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 4mm ; Abstand zur Unterkante 5mm ; Radius R=2,6
Bullet 2:
Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T04F
Bullet 3:
T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.
Bullet 4:
Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6
Bullet 5:
Hauptanwendung: universal
Technische Daten:
<ul><li>Länge 16mm ; Breite 17,5mm ; Tiefe 2mm ; Ø Bohrung 4mm ; Abstand zur Unterkante 5mm ; Radius R=2,6<li>Verpackungseinheit 10 Stück ; Güteklasse T04F<li>T04F ist sehr gut geeignet für Spanplatten, und gut geeignet für MDF, Hart- und Weichholz, jedoch nur akzeptabel geeignet für HDF.<li>Technische Details: Binder 4 % | Härte 1750 HV10 | Biegebruchfestigkeit 2350 N/mm² | Zähigkeit 8,6<li>Hauptanwendung: universal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,53*
€ 55,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.