Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streifenhobelmesser TCT 260x20x3mm - 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Streifenhobelmesser TCT 260x20x3mm - 1 Stück
Streifenhobelmesser TCT 260x20x3mm - 1 Stück
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-116557
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     116557x1
EAN/GTIN:
     4044385025810
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser tigra
hobelmesser

Made in Germany – Nur das Beste! Diese Streifenhobelmesser sind für den Einatz in Hobel-Messerköpfen geeignet.

Weitere Informationen:
Länge:
260.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Streifenhobelmesser für den Einatz in Hobelmesserköpfen, Abricht- und Dickenhobelmaschinen <li>Länge=260mm Breite=30mm Dicke=3mm <li>Made in Germany – beste Qualität mit hoher Standzeit
Weitere Suchbegriffe: Streifenhobelmesser, Streifen, Hobel, 569, Messer, Messerkopf, Abricht, Abrichte, Dickenhobel, Dickenhobelmaschine, Maschine, Stehle, nachschärfbar, HS, HSS, 18%, Schnellstahl, Weichholz, Holz, Fichte, Kiefer, Lärche, Pappel, Tanne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.