Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
2 Stück CentroFix Hobelmesser HSS-18% (T1) 180x12x2,7mm
Artikel-Nr.:
     6593-Tigra-114770x1
Hersteller:
     Tigra
Herst.-Nr.:
     114770x2
EAN/GTIN:
     4044385001517
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser tigra
hobelmesser

 

für System CentroFix / CentoStar / QuickFix · für Stationärmaschinen · je 2 Stück verpackt

Produkteigenschaften:
Qualität HS, Hochleistungsschnellstahl
Einsatz auf Cento-Star-Schnellspannsystem für schnellen und einfachen Messerwechsel (ohne Spannschrauben)

Weitere Informationen:
Länge:
180.00 mm
Breite:
12.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.