Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

TanosNeu-Schubladen-systainer III-V3 – Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TanosNeu-Schubladen-systainer III-V3 – Anthrazit
TanosNeu-Schubladen-systainer III-V3 – Anthrazit
Artikel-Nr.:
     6593-TanosNeu-80000025
Hersteller:
     Tanos
Herst.-Nr.:
     80000025
EAN/GTIN:
     4260386320109
Suchbegriffe:
Systainer
Systemkoffer
systemkoffer
systainer sind ausgerichtet auf maximale Einsetzbarkeit. Ein Verknüpfen der einzelnen systainer verbindet diese zu einer Einheit für optimales Handling. Ihre Vorteile: unterschiedliche Größen für jeden Einsatz, systainer-Sets für verschiedenste Anwendungen, Polsterprogramm für maximale Innendämpfung, alle systainer sind miteinander kombinierbar. Wichtigste Anforderung an ein intelligentes Transport- und Verpackungssystem ist ein höchst variables und vielseitiges Innenleben, das kundenspezifisch angepasst werden kann. Weitere Vorteile für Sie: Deckeleinsätze zur optimalen Raumnutzung, Tiefziehteile und Boxen für Kleinteile und Werkzeug, Fachteilerstecksysteme für den individuellen Einsatz, verschüttsicherer Transport. Mit unseren Systainern gelingt Ihnen eine optimale Präsentation als wichtigstes Werkzeug in sämtlichen Unternehmensbereichen. Die systainer Produktfamilie bietet ein bestechendes Außendesign, kombiniert mit professioneller Systematik. Wichtig für Sie: Kundenspezifische Spezialeinsätze, hochwertiger Schutz für Ihre Kennzeichnung (Druck, Prägung, Beschriftung...) Ob im Versand mit Logistikunternehmen oder beim eigenen Transport, die systainer-Produktfamilie ist intelligent an alle Anforderungen angepasst und kann Ihre Aufgaben bestmöglich erfüllen. Nützliches für Sie: Rollbrett „SYS-CART“, zur Mobilitätsunterstützung, Transportroller für längere Wege, Tresore für eine professionelle Einrichtung, Tragegurt für den schnellen Einsatz. T-LOC – stapelbar und verknüpfbar. Mit nur einer Hand und einem Dreh schließen, öffnen und verknüpfen. Einfach und schnell auf die Inhalte zugreifen, ohne die Verknüpfung zu lösen.
Weitere Informationen:
Länge:
300.00 mm
Breite:
400.00 mm
Höhe:
210.00 mm
Bullet 1:
Original TANOS Schubladensystainer III – Variante 3
Bullet 2:
mit 12 kleinen Schubladen
Bullet 3:
Aussenmaße 210x400x300mm
Bullet 4:
intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben
Bullet 5:
kombinierbar mit allen anderen Systainern
Technische Daten:
<ul><li>Original TANOS Schubladensystainer III – Variante 3<li>mit 12 kleinen Schubladen<li>Aussenmaße 210x400x300mm<li>intelligentes Transport- und Verpackungssystem mit einem höchst variablen und vielseitigen Innenleben<li>kombinierbar mit allen anderen Systainern
Weitere Suchbegriffe: TANOS, Sys, Tainer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkasten, Werkzeugkiste, Werkzeugbox, Koffer, Kasten, Kiste, Box, Sortiment, Sortimentskasten, Behälter, kompatibel, kombinierbar, kombinieren, verknüpfen, stabelbar, stapeln, sortieren, System, Festool, Protool, Bosch, Bessey, Makita, Mafell, Husqvarna, Lamello, Kress, Hitachi, Gedore, Fein, Triton, Iron, Side, Schubladensystainer, Schubladen, I, III, 1, 3, Variante
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,49*
€ 177,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,50*
€ 168,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.