Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 300mm für Zugsäge Magnum, 9 Zähne pro Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 300mm für Zugsäge Magnum, 9 Zähne pro Zoll
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 300mm für Zugsäge Magnum, 9 Zähne pro Zoll
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 300mm für Zugsäge Magnum, 9 Zähne pro Zoll
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 300mm für Zugsäge Magnum, 9 Zähne pro Zoll
TAJIMA beschichtetes Ersatzsägeblatt 300mm für Zugsäge Magnum, 9 Zähne pro Zoll
Artikel-Nr.:
     6593-Tajima-MGB300FB
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     MGB300FB
EAN/GTIN:
     4975364019103
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Zugsäge
zugsäge 300mm

Ersatzsägeblatt für Zugsäge Magnum mit spezieller Fluoro-Coat-Beschichtung.

Schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz.

9 Zähne pro Zoll.

Weitere Informationen:
Länge:
345.00 mm
Breite:
70.00 mm
Höhe:
3.00 mm
Bullet 1:
beschichtetes Ersatzsägeblatt für Zimmermannssäge Magnum
Bullet 2:
9 Zähnen pro Zoll
Bullet 3:
spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz
Bullet 4:
geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
Technische Daten:
<ul> <li>beschichtetes Ersatzsägeblatt für Zimmermannssäge Magnum <li>9 Zähnen pro Zoll <li>spezielle Fluoro-Coat-Beschichtung schützt vor Rost, verbessert die Gleitfähigkeit und verhindert das Anhalten durch Harz <li>geeignet für Holz, Äste, Spanplatten, Sockelleisten, Trockenbau und vieles mehr
Weitere Suchbegriffe: zugsäge, tajima zugsäge, Tajima, Magnum, Premium, Zimmermannssäge, Zimmermann, Säge, Zug, MG300, MGB300, Ersatzblatt, Sägeblatt, Ersatzsägeblatt, Holzsäge, Holz, Äste, Trockenbau, Spanplatten, Holzplatten, Plattenwerkstoffe, Handsäge
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
12
€ 4,90*
ab € 12,10*
€ 14,67*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 11,79*
€ 15,65*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 15,68*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 11,94*
€ 15,96*
Lager 6593
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 12,51*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tajima
MG300FB
ab € 25,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.