Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzring verschiedene Größe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzring verschiedene Größe
Distanzring verschiedene Größe
Distanzring verschiedene Größe
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-905.030.07.05
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     905.030.07.05
EAN/GTIN:
     4044385334912
Suchbegriffe:
Distanzring
distanzring

Distanzring verschiedene Größe

Weitere Informationen:
Maße (mm):
d3.2 D7 S0.5
Breite:
22.00 mm
Höhe:
22.00 mm
Technische Daten:
<ul> <li>Maße zur Auswahl: <ul> <li>d3,2 D7 S0,5 <li>d4,3 D9 S0,8 <li>d5,3 D10 S1 <li>d6 D10 S3 <li>d6 D10 S4 <li>d6,1 D12 S1 <li>d6,4 D12 S1,6 <li>d8 D11 S7,5 <li>d8,4 D16 S1.6 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: Briani, für, Fasefräser, Fräser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.