Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B
Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B
Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B
Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B
Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B
Artikel-Nr.:
     6593-T-Briani-760.100.20.00
Hersteller:
     Briani
Herst.-Nr.:
     760.100.20.00
EAN/GTIN:
     4044385332949
Suchbegriffe:
ER Spannzangen
Spannzange DIN ISO 15488
Spannzangen DIN 6499
Spannzangen ER

Präzisionsspannzangen Er20 – Din 6499/B

Weitere Informationen:
Durchmesser:
Ø 10-9
Breite:
10.00 mm
Höhe:
10.00 mm
Technische Daten:
<p>Zur Auswahl: <ul> <li>Ø (mm): 3-4; 5-6; 7-8; 9-10 oder 11-12 <li>Gesamtlänge (mm): 31 <p>&nbsp;
Weitere Suchbegriffe: er spannzangen, Präzisionsspannzangen, Er20, , Din, 6499/B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.