Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Statik-Seil | 100 Meter Ø 10,5 mm | Seil PENSUM, Statisches Seil für Rettung, Höhlenforschung, Höhenarbeiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Statik-Seil | 100 Meter Ø 10,5 mm | Seil PENSUM, Statisches Seil für Rettung, Höhlenforschung, Höhenarbeiten
STUBAI Statik-Seil | 100 Meter Ø 10,5 mm | Seil PENSUM, Statisches Seil für Rettung, Höhlenforschung, Höhenarbeiten
STUBAI Statik-Seil | 100 Meter Ø 10,5 mm | Seil PENSUM, Statisches Seil für Rettung, Höhlenforschung, Höhenarbeiten
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-950303
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     950303
EAN/GTIN:
     9002793938967
Suchbegriffe:
Sicherheitsleine
Sicherheitsseil
Sicherungsleine
Sicherungsseil

Semi statisches Seil mit ausgezeichnetem Preis Leistungsverhältnis. Zur Verwendung in der Höhlenforschung, bei Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten. Hochwertiges Ausgangsmaterial und die europäische Produktion gewährleisten die von STUBAI gewohnte lange Lebensdauer und hohe Qualität.

  • Durchmesser: 10,5 mm
  • Gewicht pro Meter: 71g/m
  • Geprüft nach Norm EN 1891

    ACHTUNG: Kein Kletterseil, nicht zum Sportklettern oder Auffangen von Stürzen geeignet!

Weitere Informationen:
Bullet 1:
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Das STUBAI Pensum: die erste Wahl für präzise Arbeiten an und mit dem Seil</span></span></p>
Bullet 2:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif">Die minimale Dehnung sorgt für einen mühelosen Aufstieg am Seil und exaktes Arbeiten beim Riggen von Lasten</span></span></span></p>
Bullet 3:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Perfekt geeignet für: Höhlenforschung, Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten</span></span></span></span></p>
Bullet 4:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Zuverlässig: erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach EN 1891 Typ A</span></span></span></span></p>
Bullet 5:
<p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Calibri&quot;,sans-serif"><span style="color:black">Überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis</span></span></span></span></p>
Technische Daten:
<ul> <li>Das STUBAI Pensum: die erste Wahl für präzise Arbeiten an und mit dem Seil <li>Die minimale Dehnung sorgt für einen mühelosen Aufstieg am Seil und exaktes Arbeiten beim Riggen von Lasten <li>Perfekt geeignet für: Höhlenforschung, Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten <li>Zuverlässig: erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach EN 1891 Typ A <li>Überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
Weitere Suchbegriffe: Statikseil, sicherungsseil 100m, sicherheitsleine, Kletterseil, seil, klettern, rope, climbing, einfachseil, kletter, mit, dynamisch, karabiner, klettersteig, outdoor, meter, klettergurt, dynamisches, kletterausrüstung, dynamikseil, stubai, indoor, sicherungsseil, sicherungsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,91*
€ 236,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,55*
€ 233,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,07*
€ 214,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.