| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-950302 Herst.-Nr.: 950302 EAN/GTIN: 9002793895253 |
| |
|
| | |
| Semi statisches Seil mit ausgezeichnetem Preis Leistungsverhältnis. Zur Verwendung in der Höhlenforschung, bei Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten. Hochwertiges Ausgangsmaterial und die europäische Produktion gewährleisten die von STUBAI gewohnte lange Lebensdauer und hohe Qualität. - Durchmesser: 10,5 mm
- Gewicht pro Meter: 71g/m
- Meterware lose oder auf 100 m & 200 m Spule
- Geprüft nach Norm EN 1891
Weitere Informationen: | | Bullet 1: | <p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Das STUBAI Pensum: die erste Wahl für präzise Arbeiten an und mit dem Seil</span></span></p> | Bullet 2: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Die minimale Dehnung sorgt für einen mühelosen Aufstieg am Seil und exaktes Arbeiten beim Riggen von Lasten</span></span></span></p> | Bullet 3: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Perfekt geeignet für: Höhlenforschung, Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten</span></span></span></span></p> | Bullet 4: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Zuverlässig: erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach EN 1891 Typ A</span></span></span></span></p> | Bullet 5: | <p><span style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:"Calibri",sans-serif"><span style="color:black">Überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis</span></span></span></span></p> | Technische Daten: | <ul> <li>Das STUBAI Pensum: die erste Wahl für präzise Arbeiten an und mit dem Seil <li>Die minimale Dehnung sorgt für einen mühelosen Aufstieg am Seil und exaktes Arbeiten beim Riggen von Lasten <li>Perfekt geeignet für: Höhlenforschung, Rettungsarbeiten, Zugangsarbeiten mit Seil oder als Sicherungsseil bei Höhenarbeiten <li>Zuverlässig: erfüllt die Sicherheitsanforderungen für Statikseile nach EN 1891 Typ A <li>Überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sicherungsseil 100m, sicherheitsleine, Kletterseil, seil, klettern, rope, climbing, einfachseil, kletter, mit, dynamisch, karabiner, klettersteig, outdoor, meter, klettergurt, dynamisches, kletterausrüstung, dynamikseil, stubai, indoor, sicherungsseil, sicherungsgerät |
| | |
| |