Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Stubai Stechbeitel Serie 55 - Form 16 : Gebogenes Hohleisen 30mm - 551630
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-551630
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     551630
EAN/GTIN:
     9002793812489
Suchbegriffe:
Hohlbeitel
Hohleisen
Abstechbeitel
Stechbeitel

STUBAI Stechbeitel lang poliert  Form 16 30 mm

  • Stich 7 / Form 16; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Gebogenes Hohleisen mit Buchenheft
  • handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
  • Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
  • Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
  • höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Informationen:
Länge:
290.00 mm
Breite:
38.00 mm
Höhe:
12.00 mm
Bullet 1:
Stich 7 / Form 16; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Gebogenes Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6593
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 37,40*
€ 50,71*
€ 4,80*
ab € 38,44*
€ 51,89*
Preise: Lager 6593
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6593
Versand: Lager 6593
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6593
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.