Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-551604
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     551604
EAN/GTIN:
     9002793812434
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 16 4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
290.00 mm
Breite:
202.00 mm
Höhe:
28.00 mm
Bullet 1:
Stich 7 / Form 16; Breite 4mm ; geschärfte Standard-Ausführung; Gebogenes Hohleisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.