Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550340
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550340
EAN/GTIN:
     9002793811697
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 3 40 mm

Weitere Informationen:
Länge:
342.00 mm
Breite:
72.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Bullet 1:
Stich 3 / Form 3 ; Breite 40mm ; geschärfte Standard-Ausführung; gerades Flacheisen mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.