Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550240
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550240
EAN/GTIN:
     9002793811567
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 40 mm
Weitere Informationen:
Länge:
342.00 mm
Breite:
72.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 2 ; Breite 40mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft; gerades Balleisen mit schräger Schneide
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,28*
€ 58,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.