Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 30mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550230
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550230
EAN/GTIN:
     9002793811550
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
  • Stechbeitel lang von STUBAI

  • Poliert 

  • Form 2

  • Breite: 30 mm

Weitere Informationen:
Länge:
342.00 mm
Breite:
72.00 mm
Höhe:
48.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 2 ; Breite 30mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft; gerades Balleisen mit schräger Schneide
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.