Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550208
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550208
EAN/GTIN:
     9002793811499
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 8 mm
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
18.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 2 ; Breite 8mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft; gerades Balleisen mit schräger Schneide
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.