Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-550204
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     550204
EAN/GTIN:
     9002793811475
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
STUBAI Stechbeitel lang poliert Form 2 4 mm
Weitere Informationen:
Länge:
310.00 mm
Breite:
20.00 mm
Höhe:
6.00 mm
Bullet 1:
Stich 1 / Form 2 ; Breite 4mm ; geschärfte Standard-Ausführung mit Buchenheft; gerades Balleisen mit schräger Schneide
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.