| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-538504 Herst.-Nr.: 538504 EAN/GTIN: 9002793870748 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Riffelraspel made in Österreich. In dieser Ausführung ist die Riffelraspel 200mm lang und in der Form "dreikant" gefertigt. Die Raspel eignet sich zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen". STUBAI stellt seit mehr als 100 Jahren Werkzeug mit höchster Qualität her und steht damit für Innovation, Qualität und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Länge: | 235.00 mm | Breite: | 45.00 mm | Höhe: | 5.00 mm | Bullet 1: | Riffelraspel Serie 53 - Form "dreikant" | Bullet 2: | Länge: 200mm | Bullet 3: | geeignet zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“ | Bullet 4: | höchste Qualität, made in Österreich | Technische Daten: | <ul><li>Riffelraspel Serie 53 - Form "dreikant"<li>Länge: 200mm<li>geeignet zum Aufrauen der glatten Holzflächen vor der Kreidegrundierung und dem „Fassen“<li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: STUBAI, Raspel, Riffel, raspel, Raspeln, Aufrauen, glatte, Holz, flächen, Kreide, grundierung, Fassen, bearbeitung, raspeln, werkzeug, Form, 85, Serie, 53, 200mm, dreikant, 538504 |
| | |
| |