| |
|
| Artikel-Nr.: 6593-Stubai-538001 Herst.-Nr.: 538001 EAN/GTIN: 9002793506463 |
| |
|
| | |
| Hochwertige STUBAI Schärfpaste made in Österreich. Die Schärfpaste ermöglicht ein saubereres und materialschonenderes Arbeiten mit den STUBAI Schärfscheiben, sowie mit dem STUBAI Schärfset. Die Schärfpaste zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit aus, da 1kg Schärfpaste für ca. 2000 Schärfvorgänge reicht. STUBAI stellt seit mehr als 100 Jahren Werkzeug mit höchster Qualität her und steht damit für Innovation, Qualität und Sicherheit. Weitere Informationen: | | Länge: | 174.00 mm | Breite: | 82.00 mm | Höhe: | 58.00 mm | Bullet 1: | hochwertige Stubai Schärfpaste 1kg | Bullet 2: | geeignet für Schärfvorgänge mit Stubai Schärfscheiben | Bullet 3: | 1kg Schärfpaste reicht für ca. 2000 Schärfvorgänge | Bullet 4: | höchste Qualität, made in Österreich | Technische Daten: | <ul><li>hochwertige STUBAI Schärfpaste 1kg<li>geeignet für Schärfvorgänge mit STUBAI Schärfscheiben<li>1kg Schärfpaste reicht für ca. 2000 Schärfvorgänge <li>höchste Qualität, made in Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleif, Ersatz, paste, weich, braun, Schneid, formen, Schneiden, schärfen, schleifen, weiß, hart, gerade, geschwungen, hohl, vorgang, Schnitz, werkzeuge, Abziehen, 1, kg, 538001 |
| | |
| |