Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STUBAI Stechbeitel Serie 53 - Form 79: Gaißfuß rund 30mm - 537930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STUBAI Stechbeitel Serie 53 - Form 79: Gaißfuß rund 30mm - 537930
STUBAI Stechbeitel Serie 53 - Form 79: Gaißfuß rund 30mm - 537930
Artikel-Nr.:
     6593-Stubai-537930
Hersteller:
     Stubai Zmv
Herst.-Nr.:
     527930
EAN/GTIN:
     9002793818870
Suchbegriffe:
Gaißfuß
Geißfuß
Abstechbeitel
Stechbeitel
Hochwertiges STUBAI Stechbeitel Made in Österreich. Besonders gut geeignet für Reliefschnitzarbeiten und zum Stechen von Schriften. STUBAI stellt seit mehr als 100 Jahren Werkzeug mit höchster Qualität her und steht damit für Innovation, Qualität und Sicherheit. Die handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl garantiert höchste Qualität und eine lange Lebensdauer. Außerdem ist sie spezial-wärmebehandelt und in der modernen, werkseigenen Härterei auf 58-60 HRc gehärtet. In dieser Ausführung ist das Stechbeitel Serie 53 Form 79 mit einem Buchenheft gefertigt und geschärft. Weiterhin praktisch ist die handgeschliffene und polierte Schneide, die leicht nachgeschliffen werden kann, sowie die Innenzwinge des Hefts, welche Rissbildungen verhindert. 21 spezialisierte Handwerksbetriebe aus dem schönen österreichischen STUBAItal sind Experten auf ihrem Gebiet und veredeln die Rohlinge zu anspruchsvollen Werkzeugen für das Holzverarbeitende Handwerk und Industrie.
Weitere Informationen:
Länge:
402.00 mm
Breite:
96.00 mm
Höhe:
72.00 mm
Bullet 1:
Serie 53 Form 79; Breite 30mm; geschärfte Standard-Ausführung; Graißfuß rund mit Buchenheft
Bullet 2:
handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl
Bullet 3:
Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !
Bullet 4:
Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft
Bullet 5:
höchste Qualität, made in Österreich
Technische Daten:
<ul><li>Serie 53 Form 79; Breite 30mm; geschärfte Standard-Ausführung; Gaißfuß rund mit Buchenheft<li>handgeschmiedete Klinge aus hochwertigem Spezialkohlenstoffstahl <li>Handgeschliffene und polierte Schneide - leicht nachzuschleifen !<li>Innenzwinge verhindert Rissbildungen im Heft<li>höchste Qualität, made in Österreich
Weitere Suchbegriffe: Stecheisen, Stemmeisen, Zimmermannsbeitel, stechbeitel stubai, stechbeitel, stechbeitel 30mm, STUBAI, Stech, beitel, Schnitz, eisen, werkzeug, schnitzen, Qualitäts, für, Holz, hand, geschliffen, Graiß, fuß, rund, Serie, 53, Standard, mit, Buchen, Heft, geschärft, scharf, Plastik, Etui, Form, 79, 30mm, 537930
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,95*
€ 103,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,44*
€ 94,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.